Eriks
NORGREN

NORGREN Traitement d'air P1H-100-A3QG G1/8 0,3...7bar-purge auto

  • ERIKS:11587014
Image 1
Frl P1H G1/8
Ajouter à la liste

194,44 €/ Unitéhors TVA

235,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
P1H
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.3 - 7 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Zinc