Eriks
NORGREN

NORGREN Traitement d'air BL73-301G G3/8 0,3...10bar-purge auto-40µm-vanne

  • ERIKS:11586984
Image 1
Ajouter à la liste

1 534,09 €/ Unitéhors TVA

1 856,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
BL73
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Aluminium