Eriks
NORGREN

NORGREN Traitement d'air BL72-201GA G1/4 0,3...10bar-purge auto-40µm-vanne

  • ERIKS:11586971
Image 1
▪ Box sets include: filter/regulator and micro-fog lubricator complete with exhausting shut-off valve, pressure gauge and mounting brackets
Ajouter à la liste

734,31 €/ Unitéhors TVA

888,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
BL72
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Zinc