Eriks
NORGREN

NORGREN Traitement d'air BL68-A28 G1.1/4 0,4...8bar-purge man

  • ERIKS:11586967
Image 1
Ajouter à la liste

664,18 €/ Unitéhors TVA

803,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
BL68
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1.1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C