927,52 €/ Unitéhors TVA
1 122,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | BL68 |
Fonction | Filtre-régulateur-lubrificateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression d'alimentation maximale | 17 bar |
Plage de réglage | 0.4 - 8 bar |
Matériau du joint | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Aluminium |