Eriks
NORGREN

NORGREN Traitement d'air BL64-405 G1/2 0,3...10bar-purge auto-40µm

  • ERIKS:11586945
Image 1
▪ Complete air processing units pre-assembled, ready to install
Ajouter à la liste

691,18 €/ Unitéhors TVA

836,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
BL64
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Zinc