Eriks
NORGREN

NORGREN Té filetage mâle BSPT central Ø6mm x R1/8" 431650618

  • ERIKS:11583023
Image 1

▪ Solides et résistants
▪ Parfaits pour la plupart des applications industrielles
▪ Large gamme de modèles et de tailles
▪ Filetages de 1⁄8” à 1” BSP
▪ Livrés complets avec bicônes, écrous et joints
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
43
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
1/8" BSPT(R)
Ouverture de clé
13 mm
Ouverture de clé 2
9 mm