Eriks
NORGREN

NORGREN Soupape de décharge V74G-6GK-NMN G3/4 0,3...10bar

  • ERIKS:11584386
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Bouton de réglage verrouillable
▪ Permet de protéger vos appareils des surpressions
▪ Les vannes de relâchement de pression Norgren répondent à la catégorie 0 (S.E.P.) et à la catégorie 1 de la directive sur les équipements sous pression 97/23/EC.
▪ Les vannes de relâchement de pression Norgren répondent à la catégorie 0 (S.E.P.) et à la catégorie 1 de la directive sur les équipements sous pression 97/23/EC.
Ajouter à la liste

190,08 €/ Unitéhors TVA

230,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
V74G
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -34 jusqu'à 80 °C