Eriks
NORGREN

NORGREN Soupape de décharge V72G-2GK-NMN G1/4 0,3...10bar

  • ERIKS:11584377
Image 1
▪ Ayudan a proteger los equipos neumáticos contra sobrepresiones
▪ Bouton de réglage verrouillable
▪ Permet de protéger vos appareils des surpressions
▪ Les vannes de relâchement de pression Norgren répondent à la catégorie 0 (S.E.P.) et à la catégorie 1 de la directive sur les équipements sous pression 97/23/EC.
Ajouter à la liste

62,93 €/ Unitéhors TVA

76,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
V72G
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
Néoprène
Matériau du boîtier
Zinc
Plage de température
de -34 jusqu'à 65 °C