Eriks
NORGREN

NORGREN Soupape de décharge V68H-NND-RMN 0,3...10bar

  • ERIKS:11584374
Image 1
▪ Protection des circuits d’air comprimé contre les surpressions
▪ Trés grande capacité de débit à l’échappement
▪ Orifice d’échappement taraudé pour raccordement à un collecteur ou montage d’un silencieux
Ajouter à la liste

505,58 €/ Unitéhors TVA

611,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
V68H
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C