Eriks
NORGREN

NORGREN Soupape de décharge V68H-6GD-RMN G3/4 0,3...10bar

  • ERIKS:11584371
Image 1
▪ Protection des circuits d’air comprimé contre les surpressions
▪ Trés grande capacité de débit à l’échappement
▪ Orifice d’échappement taraudé pour raccordement à un collecteur ou montage d’un silencieux
Ajouter à la liste

622,34 €/ Unitéhors TVA

753,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
V68H
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C