Eriks
NORGREN

NORGREN Soupape de décharge V64H-NND-RMN 0,3...10bar

  • ERIKS:11584369
Image 1
▪ Protection des circuits d’air comprimé contre les surpressions
▪ Trés grande capacité de débit à l’échappement
▪ Orifice d’échappement taraudé pour raccordement à un collecteur ou montage d’un silencieux
▪ Les vannes de relâchement de pression Norgren répondent à la catégorie 0 (S.E.P.) et à la catégorie 1 de la directive sur les équipements sous pression 97/23/EC.
Ajouter à la liste

292,81 €/ Unitéhors TVA

354,30 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
V64H
Plage de pression
de 1 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Zinc
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C