Eriks
NORGREN

NORGREN Soupape de décharge V64H-6GD-RMN G3/4 0,3...10bar

  • ERIKS:11584367
Image 1
Relief Valve V64 G3/4
Ajouter à la liste

350,29 €/ Unitéhors TVA

423,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
V64H
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Plage de pression
de 1 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Zinc
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C