312,06 €/ Unitéhors TVA
377,59 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | V64H |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Plage de pression | de 1 jusqu'à 10 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 17 bar |
Matériau du joint | Caoutchouc synthétique |
Matériau du boîtier | Zinc |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |