Eriks
NORGREN

NORGREN soft-startventiel P74F-3GC-PFN G3/8 24VDC/2W

  • ERIKS:11586308
Image 1
▪ Montage direct en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes
▪ Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
▪ Large plage de débit en mode démarrage progressif
▪ Commande électropneumatique, pneumatique ou manuelle de la mise en pression progressive
Ajouter à la liste

1 194,32 €/ Unitéhors TVA

1 445,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
P74F
Raccord
BSPP(G)
Filetage
3/8 in