Eriks
NORGREN

NORGREN soft-startventiel P72F-2GC-NNN G1/4 lucht/veer

  • ERIKS:11586300
Image 1
▪ Montage direct en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes
▪ Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
▪ Large plage de débit en mode démarrage progressif
▪ Commande électropneumatique, pneumatique ou manuelle de la mise en pression progressive
Ajouter à la liste

669,30 €/ Unitéhors TVA

809,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
P72F
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/4 in
Matériau du boîtier
Zinc
Matériau du joint
Synthétique
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 65 °C