Eriks
NORGREN

NORGREN soft-startventiel P68F-NGL-NNN lucht/veer

  • ERIKS:11586296
Image 1
▪ Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes-Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)-Grande plage de débit en mode démarrage progressif-Important débit d’échappement lors de la mise hors pression du circuit
Ajouter à la liste

1 041,78 €/ Unitéhors TVA

1 260,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
P68F
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C