Eriks
NORGREN

NORGREN soft-startventiel P68F-8GH-NPN G1 24VDC/4,5W

  • ERIKS:11612191
Image 1
▪ Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes
▪ Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
▪ Grande plage de débit en mode démarrage progressif
▪ Important débit d’échappement lors de la mise hors pression du circuit
Ajouter à la liste

1 288,34 €/ Unitéhors TVA

1 558,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
P68F
Raccord
BSPP(G)
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Matériau du joint
Synthétique
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C