Eriks
NORGREN

NORGREN soft-startventiel P64F-NNA-NNN lucht/veer

  • ERIKS:11586280
Image 1
▪ Montage direct en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes
▪ Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
▪ Large plage de débit en mode démarrage progressif
▪ Commande électropneumatique, pneumatique ou manuelle de la mise en pression progressive
Ajouter à la liste

551,35 €/ Unitéhors TVA

667,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
P64F
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Pression de service
de 3 jusqu'à 17 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C