Eriks
NORGREN

NORGREN soft-startventiel P64F-4GA-NNN G1/2 lucht/veer

  • ERIKS:11586273
Image 1
▪ Montage direct en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes
▪ Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
▪ Large plage de débit en mode démarrage progressif
▪ Commande électropneumatique, pneumatique ou manuelle de la mise en pression progressive
Ajouter à la liste

768,67 €/ Unitéhors TVA

930,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
P64F
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/2 in
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Pression de service
de 3 jusqu'à 17 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C