Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux/régulateur de vitesse mâle M5 T20M0500

  • ERIKS:11586056
Image 1
M5 Regulator/Silencer
Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T20
Matériau du boîtier
PA (nylon)
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Matériau d'insert
PUR