Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux/régulateur de vitesse mâle G1/8" T20C1800

  • ERIKS:11586052
Image 1
1/8 Regulator/Silencer
Ajouter à la liste

15,42 €/ Unitéhors TVA

18,66 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T20
Matériau du boîtier
PA (nylon)
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Matériau d'insert
PUR