Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux/régulateur de vitesse mâle G1/4" T20C2800

  • ERIKS:11586053
Image 1
1/4 Regulator/Silencer
Ajouter à la liste

17,75 €/ Unitéhors TVA

21,48 €TVA incluse

154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T20
Matériau du boîtier
PA (nylon)
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Matériau d'insert
PUR