16,58 €/ Unitéhors TVA
20,06 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/1500 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Débit à 6 bar | 4707 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Ouverture de clé | 30.5 mm |
Matériau d'insert | Bronze fritté |