Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux M/1512 G1/4

  • ERIKS:11612019
Image 1
▪ Evitent la pénétration de poussière dans les orifices d’échappement des distributeurs, avec une très faible perte de charge
▪ Robustes et compacts
▪ Se montent directement sur les orifices d’échappement
Ajouter à la liste

14,60 €/ Unitéhors TVA

17,67 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/1500
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Débit à 6 bar
2344 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Ouverture de clé
23.5 mm
Matériau d'insert
Bronze fritté