Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux incolmatable filetage mâle BSPT 3/8" MB003B

  • ERIKS:11581576
Image 1

▪ Réduisent le niveau sonore des équipements pneumatiques
▪ Evitent le risque d’échappement d’une ligne ouverte
▪ Résistent à la corrosion
▪ Grand débit et faible perte de charge
▪ Elément de réduction de niveau sonore (laiton) et corps (aluminium) offrent un meilleur débit, une grande longévité et sont faciles à entretenir
▪ Appareils protégés contre l’introduction, par les orifices d’échappement, de copeaux de métal, de sable et de poussière
Ajouter à la liste

56,86 €/ Unitéhors TVA

68,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
MB
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Débit à 6 bar
8197 l/min
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
20 bar
Matériau d'insert
Laiton