50,80 €/ Unitéhors TVA
61,47 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | MB |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Débit à 6 bar | 3784 l/min |
Type de raccord | BSPT (R) |
Filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 20 bar |
Matériau d'insert | Laiton |