Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux incolmatable filetage mâle BSPT 1.1/4" MBP10B

  • ERIKS:11581588
Image 1

▪ Réduisent le niveau sonore des équipements pneumatiques
▪ Evitent le risque d’échappement d’une ligne ouverte
▪ Résistent à la corrosion
▪ Grand débit et faible perte de charge
▪ Elément de réduction de niveau sonore (laiton) et corps (aluminium) offrent un meilleur débit, une grande longévité et sont faciles à entretenir
▪ Appareils protégés contre l’introduction, par les orifices d’échappement, de copeaux de métal, de sable et de poussière
Ajouter à la liste

85,84 €/ Unitéhors TVA

103,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
MB
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Débit à 6 bar
28574 l/min
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1.1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
20 bar
Matériau d'insert
Laiton