Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux incolmatable filetage femelle NPT 1.1/2" MA012A

  • ERIKS:11581568
Image 1

▪ Réduisent le niveau sonore des équipements pneumatiques
▪ Evitent le risque d’échappement d’une ligne ouverte
▪ Résistent à la corrosion
▪ Grand débit et faible perte de charge
▪ Elément de réduction de niveau sonore (laiton) et corps (aluminium) offrent un meilleur débit, une grande longévité et sont faciles à entretenir
▪ Appareils protégés contre l’introduction, par les orifices d’échappement, de copeaux de métal, de sable et de poussière
Ajouter à la liste

276,95 €/ Unitéhors TVA

335,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
MA
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Type de raccord
NPT
Filetage
1.1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
20 bar