151,10 €/ Unitéhors TVA
182,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | MA |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Débit à 6 bar | 28574 l/min |
Type de raccord | Rc (BSPT) |
Filetage | 1 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 20 bar |
Matériau d'insert | Laiton |