10,55 €/ Unitéhors TVA
12,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | MS |
Matériau du boîtier | PE-UHMW |
Débit à 6 bar | 532 l/min |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | M 5 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Matériau d'insert | PE |