Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux en plastique mâle G3/8" M/S3

  • ERIKS:11581557
Image 1
R3/8 Exhaust Silencer
Ajouter à la liste

16,24 €/ Unitéhors TVA

19,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
MS
Matériau du boîtier
PE-UHMW
Débit à 6 bar
6798 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Matériau d'insert
PE