Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux en plastique mâle G1" M/S8

  • ERIKS:11581560
Image 1
1 Inch Silencer
Ajouter à la liste

62,12 €/ Unitéhors TVA

75,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
MS
Matériau du boîtier
PE-UHMW
Débit à 6 bar
20888 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Matériau d'insert
PE