Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux en plastique mâle G1/8" M/S1

  • ERIKS:11559705
Image 1
R1/8 Exhaust Silencer
Ajouter à la liste

6,05 €/ Unitéhors TVA

7,32 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
MS
Matériau du boîtier
PE-UHMW
Débit à 6 bar
1714 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Matériau d'insert
PE