Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux en plastique mâle G1/4" M/S2

  • ERIKS:11612020
Image 1
R1/4 Exhaust Silencer
Ajouter à la liste

8,43 €/ Unitéhors TVA

10,20 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
MS
Matériau du boîtier
PE-UHMW
Débit à 6 bar
3153 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Matériau d'insert
PE