Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux en plastique mâle G1/2" M/S4

  • ERIKS:11612021
Image 1
R1/2 Exhaust Silencer
Ajouter à la liste

19,62 €/ Unitéhors TVA

23,74 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
MS
Matériau du boîtier
PE-UHMW
Débit à 6 bar
9143 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Matériau d'insert
PE