Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux bronze fritté mâle R3/4" T40B6800

  • ERIKS:11581601
Image 1
▪ Réduisent le niveau sonore des équipements pneumatiques
▪ Compacts et efficaces
▪ Pression d’utilisation: -1 à 10 bar
▪ Température ambiante: - 20° à + 80°
Ajouter à la liste

28,61 €/ Unitéhors TVA

34,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T40
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Débit à 6 bar
15550 l/min
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
3/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar