4,23 €/ Unitéhors TVA
5,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | T40 |
Matériau du boîtier | Bronze fritté |
Débit à 6 bar | 1044 l/min |
Type de raccord | BSPT (R) |
Filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |