Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux bronze fritté mâle G1" T40C8800

  • ERIKS:11581608
Image 1
Silencer G1
Ajouter à la liste

30,84 €/ Unitéhors TVA

37,32 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T40
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Débit à 6 bar
20139 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar