3,96 €/ Unitéhors TVA
4,79 €TVA incluse
267 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | T40 |
Matériau du boîtier | Bronze fritté |
Débit à 6 bar | 2640 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |