6,05 €/ Unitéhors TVA
7,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | T45 |
Matériau du boîtier | PE-UHMW |
Diamètre extérieur de la queue | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Matériau d'insert | PE |