Eriks
NORGREN

NORGREN Silencieux avec union mâle Ø10mm T45P0010

  • ERIKS:11581613
Image 1
▪ Réduisent le niveau sonore des équipements pneumatiques
▪ Compacts, efficaces et légers
▪ Pression d’utilisation: -1 à 10 bar
▪ Température ambiante: - 20° à + 80°
Ajouter à la liste

6,82 €/ Unitéhors TVA

8,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T45
Matériau du boîtier
PE-UHMW
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Matériau d'insert
PE