53,08 €/ Unitéhors TVA
64,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | PA2 |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Gris |
27,33 €/ Unitéhors TVA
33,07 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026