Eriks
NORGREN

NORGREN rouleau 25m PA tuyau PA2-0110025C 10x7,5 polyamide rouge

  • ERIKS:12707161
Image 1
Ajouter à la liste

105,04 €/ Rouleauhors TVA

127,10 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
PA2
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
7.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
19 bar
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Rouge
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Coupe-tube rouge M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

27,33 €/ Unitéhors TVA

33,07 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026