151,54 €/ Unitéhors TVA
183,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | PA2 |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Blanc |
27,33 €/ Unitéhors TVA
33,07 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026