Eriks
NORGREN

NORGREN rouleau 25m PA tuyau PA2-0012025C 12x9 polyamide wit

  • ERIKS:24210679
Image 1
Ajouter à la liste

120,21 €/ Unitéhors TVA

145,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
PA2
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
19 bar
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Naturel
Alternatives

111,03 €/ Rouleauhors TVA

134,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Coupe-tube rouge M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

27,33 €/ Unitéhors TVA

33,07 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026