105,09 €/ Unitéhors TVA
127,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | PU2 |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Rouge |
27,33 €/ Unitéhors TVA
33,07 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026