Eriks
NORGREN

NORGREN Robinet à boisseau sphérique Série: T64T-4AB-P1N Type: T64T Taraudé (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:11573737
Image 1
Ajouter à la liste

292,51 €/ Unitéhors TVA

353,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
T64T
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Matière du joint de corps
Caoutchouc nitrile
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C