209,63 €/ Unitéhors TVA
253,65 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 61 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316 |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière du siège | PTFE |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Matière de l'actionneur | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 50 °C |
Pression maximum de service | 64 bar |