Eriks
NORGREN

NORGREN Robinet à boisseau sphérique Série: 615112128 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11575935
Image 1
1/4 Fem/Fem Ball Valve Lev
Ajouter à la liste

116,24 €/ Unitéhors TVA

140,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
61
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière du siège
PTFE
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
100 bar